Motion
G4B-4AC-25

AW-LAKE COMPANY
G4B-4AC-25

G4B-4AC-25 Débitmètres pneumatiques
N° D’ARTICLE MI02957757
N° MFRG4B-4AC-25
Prix866.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AW-LAKE COMPANY
G4B-4AC-25

G4B-4AC-25 Débitmètres pneumatiques
N° D’ARTICLE MI02957757
N° MFRG4B-4AC-25
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
Prix866.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7-5/32 po
  • Longueur
    2-3/8 po

Détails

  • Précision
    ±2.5 %
  • Type de connexion
    3/4" NPTF, joint sec
  • Matériau du boîtier
    Laiton
  • Aimant
    Alnico revêtu de PTFE
  • Température de fonctionnement maximale
    240 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    600 psi
  • Type de montage
    horizontal, vertical et inversé
  • Matériau du tuyau
    Polycarbonate
  • Type de port
    NPT 3/4 po
  • Répétabilité
    ±1 %
  • Matériau du joint
    Buna-N® (STD), EPR, FKM ou FFKM
  • Type de joint
    Buna-N®
  • Style
    Pneumatique
  • Matériaux mouillés
    Laiton

Aperçu

Description du fabricant
G4B-4AC-25 DÉBITMÈTRE PNEUMATIQUE
  • Choix de matériaux : aluminium, laiton ou acier inoxydable pour répondre aux exigences de compatibilité du système et des supports.
  • Le montage sans restriction permet une installation horizontale, verticale ou inversée.
  • Conception extérieure supérieure étanche aux intempéries pour une utilisation à l’extérieur et/ou sur les systèmes où des lavages sont requis.
  • Robustes et fiables, ces moniteurs sont construits avec tous les réservoirs sous pression métalliques, permettant une installation sûre et permanente dans les systèmes industriels.
  • Plusieurs ports disponibles La sélection standard des ports NPT, SAE et BSPP réduit la quantité d’adaptateurs requis pour l’installation.