Motion
H4A-6HC-02-RF

AW-LAKE COMPANY
H4A-6HC-02-RF

H4A-6HC-02-RF Débitmètre de zone variable haute température
N° D’ARTICLE MI02958096
N° MFRH4A-6HC-02-RF
Prix863.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AW-LAKE COMPANY
H4A-6HC-02-RF

H4A-6HC-02-RF Débitmètre de zone variable haute température
N° D’ARTICLE MI02958096
N° MFRH4A-6HC-02-RF
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
Prix863.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7-5/32 po
  • Longueur
    2-3/8 po
  • Débit minimum
    0.1

Détails

  • Précision
    ±2.0 %
  • Type de connexion
    3/4" NPTF, joint sec
  • Plage de débit
    4 à 23 gal/min
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Aimant
    Alnico revêtu de PTFE
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Débit maximum
    150 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3500 psi
  • Type de montage
    horizontal, vertical et inversé
  • Matériau du tuyau
    Pyrex®
  • Type de port
    NPT 3/4 po
  • Répétabilité
    ±1 %
  • Matériau du joint
    FKM avec sauvegarde PTFE
  • Type de joint
    PTFE
  • Style
    400°F En ligne
  • Viscosité
    Viscosités standard jusqu’à 110 cSt. Pour les viscosités entre 110 et 430 cSt, contacter l’usine.
  • Matériaux mouillés
    Aluminium anodisé

Aperçu

Description du fabricant
H4A-6HC-02-RF FLOWMÈTRES
  • Choix de matériaux en aluminium, laiton ou acier inoxydable pour répondre aux exigences de compatibilité du système et des supports.
  • Le montage sans restriction permet une installation horizontale, verticale ou inversée et ne nécessite pas de plomberie droite sur l’entrée ou la sortie.
  • Plusieurs ports La sélection standard des ports NPT, SAE et BSPP permet de réduire le nombre d’adaptateurs requis pour l’installation.
  • Option de débit bidirectionnel et inversé Les moniteurs haute température sont également disponibles en versions de débit bidirectionnel et inversé. Communiquez avec l’usine pour plus d’informations.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon