Motion
K3S-7HF-15-RF

AW-LAKE COMPANY
K3S-7HF-15-RF

Analyseur de test du système hydraulique K3S-7HF-15-RF
N° D’ARTICLE MI02958814
N° MFRK3S-7HF-15-RF
Prix2,099.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AW-LAKE COMPANY
K3S-7HF-15-RF

Analyseur de test du système hydraulique K3S-7HF-15-RF
N° D’ARTICLE MI02958814
N° MFRK3S-7HF-15-RF
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
Prix2,099.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    4.53 po
  • Longueur
    10.15 po
  • Débit minimum
    0.1

Détails

  • Précision
    Pression : ±2.5 % de la pleine échelle|Température : ±2.5 % de la pleine échelle
  • Norme d’étalonnage
    Débitmètres d'huile : DTE 25® à 110°F (43°C), 0.873 sg
  • Type de connexion
    Fileté
  • Plage de débit
    1 à 15 gal/min
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Aimant
    Alnico revêtu de PTFE
  • Débit maximum
    150 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Matériau du tuyau
    Polycarbonate
  • Type de port
    N° 8 SAE
  • Répétabilité
    ±1 %
  • Matériau du joint
    EPR|FKM|Néoprène (en option)
  • Style
    Pression
  • Viscosité
    jusqu’à 110 cSt

Aperçu

Description du fabricant
KIT DE DIAGNOSTIC HYDRAULIQUE K3S-7HF
  • Le style K est composé d’un débitmètre, d’une soupape de charge de précision de type aiguille et d’un manomètre rempli de glyérine. Le modèle T ajoute une jauge de température protégée Thermowell.
  • Cet analyseur de système peut faire partie d’un programme d’entretien prédictif, permettant la reconstruction stratégique de la pompe, de la vanne, du moteur et du cylindre.
  • L'analyseur de test du système hydraulique complet est suffisamment petit pour s'insérer dans une boîte à outils et conçu pour résister à une utilisation industrielle rigoureuse.
  • Sans batterie défectueuse ou autres connexions électriques à effectuer, ce système offrira une durée de vie de fonctionnement simple et fiable.
  • Plages de mesure métriques et américaines/standards, ces analyseurs multimesures mesurent simultanément le débit en GPM et LPM, la pression en PSIG et en Bar et la température en degrés F et C.
  • Des mesures précises peuvent être prises dans n'importe quelle orientation de montage, sans la plomberie de traîneau requise avec d'autres systèmes d'analyseur.
  • Le mécanisme de dérivation inverse intégré en option empêche les dommages potentiels causés par une mauvaise installation ou un refoulement.