Motion
K4A-6HC-10

AW-LAKE COMPANY
K4A-6HC-10

Analyseur de test du système hydraulique K4A-6HC-10
N° D’ARTICLE MI02958839
N° MFRK4A-6HC-10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AW-LAKE COMPANY
K4A-6HC-10

Analyseur de test du système hydraulique K4A-6HC-10
N° D’ARTICLE MI02958839
N° MFRK4A-6HC-10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5.07 po
  • Longueur
    11.14 po
  • Débit minimum
    0.1

Détails

  • Précision
    Pression : ±2.5 % de la pleine échelle|Température : ±2.5 % de la pleine échelle
  • Norme d’étalonnage
    Débitmètres d'huile : DTE 25® à 110°F (43°C), 0.873 sg
  • Type de connexion
    Fileté
  • Plage de débit
    1 à 10 gal/min
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Aimant
    Alnico revêtu de PTFE
  • Débit maximum
    150 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Matériau du tuyau
    Polycarbonate
  • Type de port
    NPT 3/4 po
  • Répétabilité
    ±1 %
  • Matériau du joint
    EPR|FKM|Néoprène (en option)
  • Style
    Pression
  • Viscosité
    jusqu’à 110 cSt

Aperçu

Description du fabricant
KIT DE DIAGNOSTIC HYDRAULIQUE K4A-6HC-10
  • Le style K est composé d’un débitmètre, d’une soupape de charge de précision de type aiguille et d’un manomètre rempli de glyérine. Le modèle T ajoute une jauge de température protégée Thermowell.
  • Cet analyseur de système peut faire partie d’un programme d’entretien prédictif, permettant la reconstruction stratégique de la pompe, de la vanne, du moteur et du cylindre.
  • L'analyseur de test du système hydraulique complet est suffisamment petit pour s'insérer dans une boîte à outils et conçu pour résister à une utilisation industrielle rigoureuse.
  • Sans batterie défectueuse ou autres connexions électriques à effectuer, ce système offrira une durée de vie de fonctionnement simple et fiable.
  • Plages de mesure métriques et américaines/standards, ces analyseurs multimesures mesurent simultanément le débit en GPM et LPM, la pression en PSIG et en Bar et la température en degrés F et C.
  • Des mesures précises peuvent être prises dans n'importe quelle orientation de montage, sans la plomberie de traîneau requise avec d'autres systèmes d'analyseur.
  • Le mécanisme de dérivation inverse intégré en option empêche les dommages potentiels causés par une mauvaise installation ou un refoulement.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer