Spécifications
Dimensions
- Hauteur5.07 po
- Longueur11.14 po
- Débit minimum0.1
Détails
- PrécisionPression : ±2.5 % de la pleine échelle|Température : ±2.5 % de la pleine échelle
- Norme d’étalonnageDébitmètres d'huile : DTE 25® à 110°F (43°C), 0.873 sg
- Type de connexionFileté
- Plage de débit2 à 20 gal/min
- Matériau du boîtierAluminium
- AimantAlnico revêtu de PTFE
- Débit maximum150 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Matériau du tuyauPolycarbonate
- Type de portN° 12 SAE
- Répétabilité±1 %
- Matériau du jointEPR|FKM|Néoprène (en option)
- StylePression
- Viscositéjusqu’à 110 cSt
Aperçu
- Le style K est composé d’un débitmètre, d’une soupape de charge de précision de type aiguille et d’un manomètre rempli de glyérine. Le modèle T ajoute une jauge de température protégée Thermowell.
- Cet analyseur de système peut faire partie d’un programme d’entretien prédictif, permettant la reconstruction stratégique de la pompe, de la vanne, du moteur et du cylindre.
- L'analyseur de test du système hydraulique complet est suffisamment petit pour s'insérer dans une boîte à outils et conçu pour résister à une utilisation industrielle rigoureuse.
- Sans batterie défectueuse ou autres connexions électriques à effectuer, ce système offrira une durée de vie de fonctionnement simple et fiable.
- Plages de mesure métriques et américaines/standards, ces analyseurs multimesures mesurent simultanément le débit en GPM et LPM, la pression en PSIG et en Bar et la température en degrés F et C.
- Des mesures précises peuvent être prises dans n'importe quelle orientation de montage, sans la plomberie de traîneau requise avec d'autres systèmes d'analyseur.
- Le mécanisme de dérivation inverse intégré en option empêche les dommages potentiels causés par une mauvaise installation ou un refoulement.