Motion
K4S7HJ10
Analyseur de test du système hydraulique K4S7HJ10
N° D’ARTICLE MI02958946
N° MFRK4S7HJ10
Prix2,372.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Analyseur de test du système hydraulique K4S7HJ10
N° D’ARTICLE MI02958946
N° MFRK4S7HJ10
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
Prix2,372.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5.88 po
  • Longueur
    12.7 po
  • Débit minimum
    0.1

Détails

  • Précision
    Pression : ±2.5 % de la pleine échelle|Température : ±2.5 % de la pleine échelle
  • Norme d’étalonnage
    Débitmètres d'huile : DTE 25® à 110°F (43°C), 0.873 sg
  • Type de connexion
    Fileté
  • Plage de débit
    1 à 10 gal/min
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Aimant
    Alnico revêtu de PTFE
  • Débit maximum
    150 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Matériau du tuyau
    Polycarbonate
  • Type de port
    N° 16 SAE
  • Répétabilité
    ±1 %
  • Matériau du joint
    EPR|FKM|Néoprène (en option)
  • Style
    Pression
  • Viscosité
    jusqu’à 110 cSt

Aperçu

Description du fabricant
KIT DE DIAGNOSTIC HYDRAULIQUE K4S-7HJ-10
  • Le style K est composé d’un débitmètre, d’une soupape de charge de précision de type aiguille et d’un manomètre rempli de glyérine. Le modèle T ajoute une jauge de température protégée Thermowell.
  • Cet analyseur de système peut faire partie d’un programme d’entretien prédictif, permettant la reconstruction stratégique de la pompe, de la vanne, du moteur et du cylindre.
  • L'analyseur de test du système hydraulique complet est suffisamment petit pour s'insérer dans une boîte à outils et conçu pour résister à une utilisation industrielle rigoureuse.
  • Sans batterie défectueuse ou autres connexions électriques à effectuer, ce système offrira une durée de vie de fonctionnement simple et fiable.
  • Plages de mesure métriques et américaines/standards, ces analyseurs multimesures mesurent simultanément le débit en GPM et LPM, la pression en PSIG et en Bar et la température en degrés F et C.
  • Des mesures précises peuvent être prises dans n'importe quelle orientation de montage, sans la plomberie de traîneau requise avec d'autres systèmes d'analyseur.
  • Le mécanisme de dérivation inverse intégré en option empêche les dommages potentiels causés par une mauvaise installation ou un refoulement.