Motion
N3S-5AE-05

AW-LAKE COMPANY
N3S-5AE-05

N3S-5AE-05 Alarme de débit de zone variable
N° D’ARTICLE MI02959994
N° MFRN3S-5AE-05
Prix1,851.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AW-LAKE COMPANY
N3S-5AE-05

N3S-5AE-05 Alarme de débit de zone variable
N° D’ARTICLE MI02959994
N° MFRN3S-5AE-05
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
Prix1,851.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    4 po
  • Longueur
    6-9/16 po
  • Débit minimum
    0.1

Détails

  • Précision
    ±2.0 %
  • Type de connexion
    1/2" NPTF, joint sec
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Aimant
    Alnico revêtu de PTFE
  • Température de fonctionnement maximale
    185 °F
  • Débit maximum
    150 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    1000 psi
  • Type de port
    NPT 1/2 po
  • Répétabilité
    ±1 %
  • Style
    Interrupteurs 2
  • Viscosité
    Viscosités standard jusqu’à 110 cSt. Pour les viscosités entre 110 et 430 cSt, contacter l’usine.
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable 303

Aperçu

Description du fabricant
N3S-5AE-05 INTERRUPTEUR DE DÉBIT
  • Réglage de l’alarme réglable sur le terrain Seule une clé Allen est nécessaire pour modifier le réglage de l’alarme de débit.
  • Le boîtier NEMA type 4X en aluminium moulé robuste de construction étanche aux intempéries permet l’installation à l’extérieur et dans les environnements où des joints étanches aux liquides sont requis.
  • Logique de marche/arrêt simple Les points d’alarme positifs à contact sec et les commutateurs SPDT réduisent la complexité des circuits d’arrêt/marche/arrêt standard du rotamètre.
  • Précâblé avec sectionneur de câble, l’interconnexion Hirschmann standard permet une installation et un entretien faciles de l’alarme de débit et du système dont elle fait partie.
  • Economical Protection, ce moniteur se paie rapidement lui-même, car il « sonne l’alarme » sur des volumes pneumatiques, de lubrification ou de refroidissement incorrects, protégeant ainsi l’équipement coûteux et réduisant les temps d’arrêt.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif