Spécifications
Dimensions
- Hauteur7-5/32 po
- Longueur2-3/8 po
Détails
- Précision±2.0 %
- Norme d’étalonnageEau du robinet à 70°F (21°C) 1.0 s.g.
- Type de connexion3/4" BSPP
- Plage de débit0.2 à 1.8 gal/min
- Matériau du boîtierLaiton
- AimantAlnico revêtu de PTFE
- Température de fonctionnement maximale240 °F
- Débit maximum0.2 à 1.8 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale3500 psi
- Type de montagehorizontal, vertical et inversé
- Matériau du tuyauPyrex®
- Type de port3/4" BSPP
- Répétabilité±1 %
- Matériau du jointERP avec sauvegarde PTFE FKM ou FFKM en option
- Type de jointPTFE
- StyleEster de phosphate
- Matériaux mouillésLaiton
Aperçu
- Choix de matériaux en aluminium, laiton ou acier inoxydable pour répondre aux exigences du système et du liquide.
- Le montage sans restriction permet une installation horizontale, verticale ou inversée et ne nécessite pas de plomberie droite sur l’entrée ou la sortie.
- Multi-usages étalonnés en usine pour les esters de phosphate, ces compteurs polyvalents peuvent être utilisés pour vérifier les sorties de l’unité d’alimentation hydraulique, ainsi que pour tester les machines et les outils pour des débits de fluide appropriés.
- Robustes et fiables, ces compteurs sont construits avec tous les appareils sous pression métalliques qui permettent une installation sûre et permanente.
- Fonctionnement à haute pression, la conception du suiveur à couplage magnétique permet le fonctionnement à 6000 lb/po2 et l’utilisation avec des liquides.
- Plusieurs ports La sélection standard des ports NPT, SAE et BSPP permet de réduire le nombre d’adaptateurs requis pour l’installation.