Motion
HTA013AT1DBG065P4L

NTN
HTA013AT1DBG065P4L

Roulement à contact angulaire double - Type HTA, alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 33 mm, angle de contact de 30 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI02965863
N° MFRHTA013AT1DBG065P4L
Prix4,794.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HTA013AT1DBG065P4L

Roulement à contact angulaire double - Type HTA, alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 33 mm, angle de contact de 30 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI02965863
N° MFRHTA013AT1DBG065P4L
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
Prix4,794.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    16.50 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    16.50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    33 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    1.85 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    HTA013AT1DBG065P4L BILLE BRG
  • Type duplex
    Type HTA
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359651447
  • Rpm max.
    15200 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    12100 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    15200 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    28500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    65000 N
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
HTA013AT1DBG065P4L BILLE BRG