Motion
PVE19AR05AA10B211100A100100CD0A

VICKERS BY DANFOSS
PVE19AR05AA10B211100A100100CD0A

Pompe à piston hydraulique axiale 411AK00210A - PVE, déplacement 41 cm3/r, rotation droite, entrée rotation
N° D’ARTICLE MI02965989
N° MFRPVE19AR05AA10B211100A100100CD0A
Prix21,065.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVE19AR05AA10B211100A100100CD0A

Pompe à piston hydraulique axiale 411AK00210A - PVE, déplacement 41 cm3/r, rotation droite, entrée rotation
N° D’ARTICLE MI02965989
N° MFRPVE19AR05AA10B211100A100100CD0A
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
Prix21,065.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice de drainage
    .875-14 UNF-2B Joint torique SAE
  • Taille du port d’entrée
    1.875-12 UN-2B Joint torique SAE
  • Taille du port de sortie
    1-5/16 dans le joint torique SAE
  • Taille du filetage du port
    1-7/8–12 SAE;1-5/16–12 SAE

Détails

  • Type de contrôle
    Compensateur de pression et de débit non réglable
  • Déplacement
    41 cm3/r
  • Type de déplacement
    Circuit ouvert
  • Emplacement de l’orifice de drainage
    Haut (bas bouché)
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    13T 16/32 cannelure DP
  • Type de montage
    Bride SAE B 2-Bolt
  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Type de port
    Code 61 Bride fendue
  • Série
    PVE

Aperçu

Description du fabricant
PVE19AR05AA10B211100A100100CD0A
  • Pompe à déplacement variable en ligne
  • Le déplacement varie selon les commandes du compensateur de pression/débit
  • Commandes en option pour une flexibilité de fonctionnement maximale

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good