Motion
C09750740750M

AS RAYMOND
C09750740750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 0.7500 in Length, 0.0740 in Wire Size, 39.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI02966050
N° MFRC09750740750M
Prix3.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C09750740750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 0.7500 in Length, 0.0740 in Wire Size, 39.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI02966050
N° MFRC09750740750M
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
Votre prix3.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.9750 po
  • Poids
    0.01755 lb
  • Taille du fil
    0.0740 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C09750740750M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    39.8000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0975-074-0750-M PRINTEMPS