Spécifications
Dimensions
- Longueur100 m
- Rayon de courbure minimum20 mm
- Diamètre intérieur du tube0.197 po, 5 mm
- Diamètre extérieur du tube0.313 po, 8 mm
Détails
- Pression d’éclatementConsultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
- CouleurRouge
- Pays d’origineJP
- Mot-clé de descriptionAir/Eau
- Type de liquideAir, eau
- DuretéRive A 95
- Catalogue du fabricant
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- Spécification du matérielLa couche extérieure en résine polyoléfine est équivalente à la norme UL-94 V-0
- Pression de fonctionnement à température ambiante116 psi
- Matériau du tubePolyuréthane (intérieur) / résine de polyoléfine (extérieur)
- Applications typiquesRésistance aux flammes, air/eau à usage général
Aperçu
- Tubulure double couche en polyuréthane FR
- Résistant aux flammes
- Équivalent à la norme UL-94 V-0
- 20m ensembles et 100m bobines disponibles
- Plusieurs options de couleurs disponibles