Spécifications
Dimensions
- Résistance à la rupture13.3 tonnes
- Diamètre1/2 po
- Taille des yeux2-3/4 x 1-1/2 po (crochet), 4-3/8 x 2-3/8 po (crochet coulissant), 6 x 2-1/4 po (croix croquant), 8 x 4 po (standard)
- Taille de l’ouverture du crochet1/2 (Coin coulissant) dans
- Diamètre nominal1/2 po
- Longueur totale10 pi
- Longueur de l’élingue10 pi
- Capuchon de poids du panier vertical à élingue5.1 tonnes
- Poids6.3 lb
Details
- Capacité du panier 9010200 lb
- Capacité 3010200 lb
- Capacité du collier3800 lb
- CouleurSOI-MÊME
- De baseNoyau de câble métallique indépendant (IWRC)
- Pays d’origineCN
- Type de matérielYeux et yeux
- Capacité de poids du crochet3 tonnes
- Numéro CUP du fabricant697886271916
- MatérielACIER
- Résistance nominale à la rupture5000 lb
- Classe de corde6 x 19
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité sur les câbles métalliques
- Capacité de poids du collier ras-du-cou à élingue1.9 tonnes
- Type d’élingueYeux et yeux
- Capacité de poids verticale de l'élingue2.5 tonnes
- Normes respectéesOSHA
- Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture10000 lb
- CUP_NON697886271916
- Capacité verticale 905000 lb
- GarantieGarantie
Aperçu
Description du fabricant
12IEEX10 1/2 PO X10 PI 2.5 TONNES VERTICALES
- 6X19 IWRC EIPS pour une bonne résistance à l’abrasion et une bonne valeur.
- L’étiquette TUFF indique les capacités nominales requises par l’OSHA.
- Épissure à œil flamand mécaniquement chanfreinée.
- Câble métallique importé de qualité pour un bon rapport qualité-prix.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View Literature
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View Literature