Spécifications
Dimensions
- Résistance à la rupture29.4 tonnes
- Diamètre3/4 po
- Taille des yeux12 x 6 po (standard), 3-3/4 x 2 po (crochet), 6-5/8 x 3-3/8 po (crochet coulissant), 8-1/2 x 3-1/4 po (crochet)
- Taille de l’ouverture du crochet3/4 (Coin coulissant) dans
- Diamètre nominal3/4 po
- Longueur de l’élingue10 pi
- Capuchon de poids du panier vertical à élingue11 tonnes
- Poids15.7 lb
Détails
- Capacité du panier 9022000 lb
- Capacité du collier8200 lb
- CouleurSOI-MÊME
- De baseNoyau de câble métallique indépendant (IWRC)
- Pays d’origineCN
- Type de matérielYeux et yeux
- Capacité de poids du crochet7 tonnes
- Numéro CUP du fabricant697886272104
- MatérielACIER
- Résistance nominale à la rupture11200 lb
- Classe de corde6 x 19
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité sur les câbles métalliques
- Capacité de poids du collier ras-du-cou à élingue4.1 tonnes
- Type d’élingueYeux et yeux
- Capacité de poids verticale de l'élingue5.6 tonnes
- Normes respectéesOSHA
- Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture22400 lb
- CUP_NON697886272104
- Capacité verticale 9011200 lb
- GarantieGarantie
Aperçu
- 6X19 IWRC EIPS pour une bonne résistance à l’abrasion et une bonne valeur.
- L’étiquette TUFF indique les capacités nominales requises par l’OSHA.
- Épissure à œil flamand mécaniquement chanfreinée.
- Câble métallique importé de qualité pour un bon rapport qualité-prix.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la documentation
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la documentation