Motion
34IEEX20

LIFT-ALL
34IEEX20

ÉLINGUE DE CÂBLE MÉTALLIQUE D’IMPORTATION PERMALOC 3/4 PO X 20 PI E/E 6X19 IWRC
N° D’ARTICLE MI02966656
N° MFR34IEEX20
Prix186.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
34IEEX20

ÉLINGUE DE CÂBLE MÉTALLIQUE D’IMPORTATION PERMALOC 3/4 PO X 20 PI E/E 6X19 IWRC
N° D’ARTICLE MI02966656
N° MFR34IEEX20
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
Prix186.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la rupture
    29.4 tonnes
  • Diamètre
    3/4 po
  • Taille des yeux
    12 x 6 po (standard), 3-3/4 x 2 po (crochet), 6-5/8 x 3-3/8 po (crochet coulissant), 8-1/2 x 3-1/4 po (crochet)
  • Taille de l’ouverture du crochet
    3/4 (Coin coulissant) dans
  • Diamètre nominal
    3/4 po
  • Longueur de l’élingue
    20 pi
  • Capuchon de poids du panier vertical à élingue
    11 tonnes
  • Poids
    25.7 lb

Détails

  • Capacité du panier 90
    22000 lb
  • Capacité du collier
    8200 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • De base
    Noyau de câble métallique indépendant (IWRC)
  • Pays d’origine
    CN
  • Type de matériel
    Yeux et yeux
  • Capacité de poids du crochet
    7 tonnes
  • Numéro CUP du fabricant
    697886272159
  • Matériel
    ACIER
  • Résistance nominale à la rupture
    11200 lb
  • Classe de corde
    6 x 19
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur les câbles métalliques
  • Capacité de poids du collier ras-du-cou à élingue
    4.1 tonnes
  • Type d’élingue
    Yeux et yeux
  • Capacité de poids verticale de l'élingue
    5.6 tonnes
  • Normes respectées
    OSHA
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    22400 lb
  • CUP_NON
    697886272159
  • Capacité verticale 90
    11200 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
34IEEX20 3/4 PO X20 PI 5.6 TONNES VERTICALES
  • 6X19 IWRC EIPS pour une bonne résistance à l’abrasion et une bonne valeur.
  • L’étiquette TUFF indique les capacités nominales requises par l’OSHA.
  • Épissure à œil flamand mécaniquement chanfreinée.
  • Câble métallique importé de qualité pour un bon rapport qualité-prix.
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon