Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6201-13
- Longueur du moteur sans arbre2.50 po
- Taille du cadre NEMA/IEC31
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6201-13
- Dimension C de la longueur totale6.45 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.50 po
- Poids7 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1750 tr/min
- Tension d’armature c.c.12-24 V
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTENV
- Courant pleine charge sur le terrain7.70 A
- Efficacité de la pleine charge53.00 %
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720090787
- Famille de moteursAimant permanent
- Puissance du moteur1/15 hp
- Type de moteurBrossé
- Type de montageBride carrée
- Plage de température de fonctionnement40 °C
- Rotation de l’arbreReconn.
- Normes respectéesHomologué CE, CSA, UL
- Protection thermiqueAucun
- CUP_NON691720090787
- Schéma de câblage
Aperçu
- Conception compacte et peu encombrante
- La boîte de conduit standard simplifie les connexions
- Construction à roulement à billes ; Brosses longue durée
- L’accès externe aux brosses permet un remplacement facile, prolongeant ainsi la durée de vie du moteur
- Couples de démarrage élevés
- Caractéristiques de couple de vitesse linéaire sur toute la plage de vitesse
- Capacité de freinage dynamique pour des arrêts plus rapides
- Rotation réversible
- Connexion simple à deux fils
- Classe F isolée avec des commutateur soudés à haute température