Motion
C04800351000S

AS RAYMOND
C04800351000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 1.0000 in Length, 0.0350 in Wire Size, 5.9976 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI02967089
N° MFRC04800351000S
Prix2.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04800351000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 1.0000 in Length, 0.0350 in Wire Size, 5.9976 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI02967089
N° MFRC04800351000S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.4800 po
  • Poids
    0.0031 lb
  • Taille du fil
    0.0350 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04800351000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    5.9976 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0480-035-1000S PRINTEMPS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté