Motion
S-4670-M211

SEALMASTER
S-4670-M211

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 55 mm
N° D’ARTICLE MI02967274
N° MFRS-4670-M211
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
S-4670-M211

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 55 mm
N° D’ARTICLE MI02967274
N° MFRS-4670-M211
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.7500 po
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    662461297315
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    662461297315

Aperçu

Description du fabricant
S-4670-M211 55MM PALIER

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté