Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre55 mm
- Angle de contactSans objet
- Rayon du filet1.5 mm
- Largeur de la bague intérieure21 mm
- Extérieur Diamètre100 mm
- Global Largeur21 mm
- Cote de précisionABEC 1
- Poids0.619 kg
Détails
- Matériau du roulementAcier SAE 52100
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier riveté
- Type de fermetureOuvert
- Description6211-DC3V2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Caractéristiques et avantages• Ce roulement Conrad à rainure profonde est spécialement conçu pour fournir une performance maximale au moyen d’une sélection précise du complément de la bille. • Les chemins de roulement affûtés offrent un roulement parfaitement équilibré capable de fonctionner sous des charges radiales, de poussée ou combinées droites.
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 6211-C3 présente un diamètre d'alésage de 55 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur de 21 mm.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant2483
- Tr/min maximum (graisse)6400 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale43500 N
- Capacité de charge statique radiale29300 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointOuvert
- SérieSérie 6200
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesASTM A295
- Fiche technique
- CUP_NON1200106967781
Aperçu
- Ce roulement Conrad à rainure profonde est spécialement conçu pour fournir une performance maximale au moyen d’une sélection précise du complément de la bille.
- Les chemins de roulement affûtés offrent un roulement parfaitement équilibré capable de fonctionner sous des charges radiales, de poussée ou combinées droites.