Motion
MUCPPL205W
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 25 mm, matériau thermoplastique PBT, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02967350
N° MFRMUCPPL205W
Prix225.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 25 mm, matériau thermoplastique PBT, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02967350
N° MFRMUCPPL205W

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix225.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    36.50 mm
  • Largeur de la base
    38 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    101 mm à 109 mm
  • Taille du boulon
    M10
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Hauteur totale
    71 mm
  • Longueur totale
    140 mm
  • Largeur totale
    38.7 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1220 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    640 kgf
  • Roulement de rechange
    MUC205
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    MUCPPL200W
  • CUP_NON
    0808250207961

Aperçu

Description du fabricant
MUCPPL205W 25MM BLOC D’OREILLER
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon