Motion
MSQA10R
Table rotative
N° D’ARTICLE MI02969259
N° MFRMSQA10R
Prix769.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Table rotative
N° D’ARTICLE MI02969259
N° MFRMSQA10R
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
Prix769.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    10 mm
  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Hauteur totale
    52.5 mm
  • Longueur totale
    123.5 mm
  • Largeur totale
    55.4 mm
  • Port 1 taille/type
    M5 x 0.8 femelle

Détails

  • Type d’actionneur
    Rack-et-Pinion
  • Angle de rotation
    190 °
  • Type de coussin
    Amortisseur
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.2 à +0.6 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +60 °C
  • Options incluses
    Magnétisé
  • Plage de vitesse de rotation
    0.2 à 0.7 s/90°
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
MSQA10R CYL, TABLE ROTATIVE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon