Motion
3601XL
Gants de travail pour conducteur - taille TG, poignets à enfiler, cuir de peau de chèvre
N° D’ARTICLE MI02969310
N° MFR3601XL
Prix9.29 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail pour conducteur - taille TG, poignets à enfiler, cuir de peau de chèvre
N° D’ARTICLE MI02969310
N° MFR3601XL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.29 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Taille
    XL en oz

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    2
  • Application
    Gants de conduite
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Bleu / Blanc
  • Style revers
    Sans-gêne - Ouvert
  • Type de poignet
    Chaussures à enfiler
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de gants
    Gunn
  • Type de main
    Paire
  • Type de cuir
    Chèvre
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériel
    Cuir de peau de chèvre
  • Types de produits
    Gants
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Cuir fendu ou grain
    Grain
  • Normes respectées
    CE 2XXX
  • Style de pouce
    Droit
  • Type de pouce
    Droit
  • Type
    Gants
  • CUP_NON
    30451433601479

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS DE GRAIN DE CHÈVRE DROIT 3601XL PO
  • Le cuir contient de la lanoline naturelle qui aide à créer une sensation très douce
  • Résistance à la traction la plus forte
  • Excellente sensibilité tactile
  • Dos élastique froncé
  • Ourlet à code de couleur pour identifier la taille
  • Couleur : cuir de chèvre blanc
  • Applications : industrie automobile, matériaux de construction, exploitation de scies à chaîne, agriculture, exploitation de chariots élévateurs, fabrication, industrie du mobilier, industrie du bois, exploitation de véhicules lourds, soudage MIG/TIG et héli-arc, exploitation minière, municipalités, opérations de reconditionnement et de regroupement, estampage et services publics

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon