Motion
TAFI608225
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 82 mm, largeur de 25 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI02969325
N° MFRTAFI608225
Prix157.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 82 mm, largeur de 25 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI02969325
N° MFRTAFI608225
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
Votre prix157.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    82 mm
  • Global Largeur  
    25 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    54800 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles usiné TAFI608225 présente un diamètre d’alésage de 60 mm, un diamètre extérieur de 82 mm, une largeur globale de 25 mm et une conception de fermeture ouverte, ce qui le rend adapté aux machines industrielles.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    TAFI
  • Capacité de charge statique
    117000 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
TAFI608225 BRG
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile
  • Anneau intérieur

Vous pourriez également aimer