Motion
MZEU35-CLUTCH

MORSE
MZEU35-CLUTCH

Embrayage à cames - série MZEU-35, diamètre de l’alésage de 35 mm, diamètre global de 110 mm, capacité de couple de 749 pi-lb, mode de fonctionnement = dépassement, arrêt arrière - vitesse moyenne
N° D’ARTICLE MI02969341
N° MFRMZEU35-CLUTCH
Prix9,221.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
MZEU35-CLUTCH

Embrayage à cames - série MZEU-35, diamètre de l’alésage de 35 mm, diamètre global de 110 mm, capacité de couple de 749 pi-lb, mode de fonctionnement = dépassement, arrêt arrière - vitesse moyenne
N° D’ARTICLE MI02969341
N° MFRMZEU35-CLUTCH
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
Prix9,221.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.377949 po
  • Largeur de course intérieure
    74 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    10 x 3.3 mm
  • Largeur extérieure
    45 mm
  • Diamètre total
    110 mm
  • Poids
    7.07 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    L'embrayage à cames de type Sprag de la série MZEU est un chef de file de sa catégorie. Cet embrayage unidirectionnel a commencé comme un embrayage à cliquet de rampe, est passé à un embrayage à rampe à galets et a ensuite été raffiné dans l'embrayage de style came qu'il est aujourd'hui. L’embrayage de la série MZEU offre une durée de vie plus longue au mécanisme d’embrayage que les autres types d’embrayages unidirectionnels. L’embrayage à cames de la série MZEU convient pour le dépassement et le freinage arrière à vitesse moyenne.
  • Lubrification
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MZEU35-CLUTCH
  • Page de produit du fabricant
  • Mode de fonctionnement
    Arrêt arrière, dépassement
  • Glissade normale de dépassement
    0.36 pi-lb
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    1400 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    300 tr/min
  • Série
    Série MZEU
  • Capacité de couple
    748.6244
  • CUP_NON
    662288930112

Aperçu

Description du fabricant
MZEU35 POCHETTE (2663052)
  • Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente de bagues d’arrêt, de bagues de suspension et de bagues d’index de l’industrie de la série MZEU avec une conception à double roulement à billes métrique avec des alésages métriques. Il convient au dépassement et au freinage à vitesse moyenne. Cet embrayage unidirectionnel a des trous taraudés pour monter les accessoires

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif