Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage57.20 mm
- Largeur de la base50.8 mm
- Longueur du boulon du centre au centre101.60 mm
- Taille du boulon5/8-11
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Longueur totale139.7 mm
- Largeur totale58 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase taraudée
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale3600 kgf
- Capacité de charge statique radiale2370 kgf
- Roulement de rechangeUC210
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCTB200
- CUP_NON0808250331611