Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Largeur totale de la chaîne3.0000 po
- Pas de chaîne0.5000 po
- Largeur de la face76 mm
- Diamètre du moyeu47.8 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage95.3 mm
- Diamètre maximal de l’alésage41.3 mm
- Diamètre min. de l’alésage25.4 mm
- Diamètre extérieur67.3 mm
- Diamètre du pas69.1 mm
- Poids3 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Type de concentrateurConcentrateur B
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- Nombre de dents17