Motion
W300 50/1 A WR 1.000

HUB CITY INC
W300 50/1 A WR 1.000

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit W300 50/1 A WR 1.000 - réduction unique, 50:1 rapport, distance centrale de 2.63 po, arbre plein, taille d’entrée de 0.6250 po, sortie double
N° D’ARTICLE MI02972432
N° MFRW300 50/1 A WR 1.000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
W300 50/1 A WR 1.000

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit W300 50/1 A WR 1.000 - réduction unique, 50:1 rapport, distance centrale de 2.63 po, arbre plein, taille d’entrée de 0.6250 po, sortie double
N° D’ARTICLE MI02972432
N° MFRW300 50/1 A WR 1.000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    W300
  • Débit maximal tr/min
    35 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    760 po-lb
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    50:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    6 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    9 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9 po
  • Poids
    18.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=50/1|TYLE=A|DO=1.000
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0220-74856
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798082394
  • Puissance d’entrée maximale
    0.530 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    W300
  • Style
    A
  • CUP_NON
    662798082394

Aperçu

Description du fabricant
MODÈLE 0220-74856 W300 , 40:1 STYLE A
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Boîtier en alliage de fonte
  • Roulements à rouleaux coniques
  • Joints industriels robustes
  • Montage sur arbre pour montage direct sur arbres d'entraînement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon