Motion
1306L1C3

NTN
1306L1C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 30 mm, DI 72 mm, largeur 19 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02972625
N° MFR1306L1C3
Prix161.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1306L1C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 30 mm, DI 72 mm, largeur 19 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02972625
N° MFR1306L1C3
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
Prix161.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7480 po, 19.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    19 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    0.871 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    1306L1C3 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le roulement à billes auto-alignable 1306L1C3 a un alésage droit de 30 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 72 mm, une largeur de 19 mm; adapté aux machines à charge modérée.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1306L1C3
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359514094
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1420 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    13
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359514094

Aperçu

Description du fabricant
1306L1C3 BILLE BRG