Motion
KQG2H04-M5
Raccord de tube SMC® Push-to-Connect - Corps en acier inoxydable, 2 ports, diamètre externe de tube compatible de 4 mm, femelle à enfoncer de 4 à M5x0.8 mâle fileté ISO
N° D’ARTICLE MI02975829
N° MFRKQG2H04-M5
Prix14.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de tube SMC® Push-to-Connect - Corps en acier inoxydable, 2 ports, diamètre externe de tube compatible de 4 mm, femelle à enfoncer de 4 à M5x0.8 mâle fileté ISO
N° D’ARTICLE MI02975829
N° MFRKQG2H04-M5
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
Prix14.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    4 mm
  • Taille hexagonale
    10 mm
  • Diamètre total
    8.7 mm
  • Longueur totale
    17.1 mm
  • Angle de rotation
    0 °

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pression d’éclatement
    3 MPa
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Pigeonnant
  • Nom abrégé de la connexion 2
    ISO
  • Pays d’origine
    JP
  • Famille de raccords
    Enfoncer pour ISO
  • Type de raccord
    4 femelle à enfoncer à M5x0.8 mâle fileté ISO
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Température de fonctionnement maximale
    +150 °C (sans congélation)
  • Couple de rotation maximal
    Raccord fixe
  • Température de fonctionnement min.
    -5 °C (sans congélation)
  • Nombre de ports
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    -100 kPa à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +150 °C (sans congélation)
  • Diamètre extérieur du port/tube 1
    Raccord à pousser de 4 mm
  • Diamètre extérieur du port/tube 2
    M5
  • Sexe portuaire
    femelle (port 1), mâle (port 2)
  • Matériau du joint
    Fluoroélastomère
  • Série
    KQG

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD KQG2H04-M5 , MÉTAL À UNE TOUCHE, SS
  • Raccords à une touche en acier inoxydable 316 , métriques
  • Pièces de joint : FKM
  • Peut être utilisé avec de la vapeur
  • Sans graisse
  • Les matériaux de tubulure applicables comprennent le FEP, le PFA, le nylon, le nylon souple, le polyuréthane, la polyoléfine
  • Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon