Motion
KR19FLL

NTN
KR19FLL

Suiveur de came 19 mm de diamètre, largeur de rouleau 12 mm, goujon 8 mm de diamètre, scellé, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI02975830
N° MFRKR19FLL
Prix126.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
KR19FLL

Suiveur de came 19 mm de diamètre, largeur de rouleau 12 mm, goujon 8 mm de diamètre, scellé, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI02975830
N° MFRKR19FLL
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
Prix126.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    19 mm
  • Longueur totale
    32 mm
  • Rouleau Diamètre  
    19
  • Rouleau Largeur  
    12 mm
  • Goujon Diamètre  
    8 mm
  • Longueur du filetage
    0.3937 po; 10.000 mm
  • Taille du filetage
    M8x1.25
  • Couple
    8.0 N·m
  • Poids
    0.068 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lecteur
    À fentes
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Emplacement du trou de lubrification
    Tête, montant à l’extrémité
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359821925
  • Rpm max.
    15000 tr/min, 20000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4750 N
  • Capacité de charge statique radiale
    5400 N
  • Matériau du rouleau
    Acier trempé
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    Métrique
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359090888

Aperçu

Description du fabricant
KR19FLL ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES