Motion
6318 JEM

SKF
6318 JEM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 90 mm, diamètre extérieur : 190 mm, largeur 43 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02976355
N° MFR6318 JEM
Prix742.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6318 JEM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 90 mm, diamètre extérieur : 190 mm, largeur 43 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02976355
N° MFR6318 JEM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix742.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    43 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    43 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    10.98 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    GRAISSE HAUTE TEMPÉRATURE 6318 JEM (C3) BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en acier, ajustement C3 , qualité du moteur électrique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6318 JEM présente un diamètre d'alésage de 90 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 190 mm et une largeur de 43 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6318 JEM
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    33946 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    24279 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316576619694

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE HAUTE TEMPÉRATURE 6318 JEM (C3) BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en acier, ajustement C3 , qualité du moteur électrique