Motion
ZMC221582 2 15/16 CARTOUCHE RLR BRG

REXNORD INC
ZMC221582 2 15/16 CARTRIDGE RLR BRG

Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique, 2-15/16 po d’alésage, 5-7/8 po de diamètre extérieur, 3-1/8 po de largeur, roulement sans dilatation (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI02976409
N° MFRZMC221582 2 15/16 CARTRIDGE RLR BRG
Prix2,922.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZMC221582 2 15/16 CARTRIDGE RLR BRG

Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique, 2-15/16 po d’alésage, 5-7/8 po de diamètre extérieur, 3-1/8 po de largeur, roulement sans dilatation (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI02976409
N° MFRZMC221582 2 15/16 CARTRIDGE RLR BRG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,922.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po
  • Largeur du boîtier
    3-1/8 po
  • Largeur de la bague intérieure
    4 po
  • Diamètre extérieur
    5.8750 po
  • Hauteur totale
    6.3800 po
  • Longueur totale
    6.5000 po
  • Largeur totale
    6.0000 po
  • Poids
    14.4 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Fixe
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer
    2215U82
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Numéro CUP du fabricant
    698210948047
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    57750 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    71500 lb
  • Type de dispositif de retenue
    Polymère technique
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    2000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210948047

Aperçu

Description du fabricant
BLOC CARTOUCHE ZMC221582 AVEC 2E BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 2 15/16 po, bloc de cartouche fixe en fonte, collier de verrouillage à vis d'arrêt unique, joint d'étanchéité de dégagement, doublure d'alésage antifrottement
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon