Motion
TU 30 TF

SKF
TU 30 TF

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 30 mm, boîtier en fonte, collet de vis de fixation, fente 13.5 mm
N° D’ARTICLE MI02977107
N° MFRTU 30 TF
Prix191.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TU 30 TF

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 30 mm, boîtier en fonte, collet de vis de fixation, fente 13.5 mm
N° D’ARTICLE MI02977107
N° MFRTU 30 TF
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
Votre prix191.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Hauteur totale
    104 mm
  • Longueur totale
    114 mm
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Fente Espacement  
    89 mm
  • Poids
    2.81 lb

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TU 30 TF
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570121117
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19.5 N
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    TU TU
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    7316570121117

Aperçu

Description du fabricant
TU 30 TF ROULEMENT