Motion
LP-300-4-S
Échangeur de chaleur refroidi à l’air - série LP, taille 300, taille de port SAE 24 (1-7/8–12 UN), 2 passages
N° D’ARTICLE MI02978838
N° MFRLP-300-4-S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échangeur de chaleur refroidi à l’air - série LP, taille 300, taille de port SAE 24 (1-7/8–12 UN), 2 passages
N° D’ARTICLE MI02978838
N° MFRLP-300-4-S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Espacement des trous de montage
    21.25 po
  • Longueur totale
    17.00 po
  • Taille du port
    SAE 24 (1-7/8–12 UN)
  • Taille de l’unité
    300

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau de l’armoire
    Acier
  • Type de connexion
    EIG
  • Matériau de la pale du ventilateur
    Aluminium
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    300 psi
  • Nombre de laissez-passer
    2
  • Série
    LP
  • Matériau du tube
    Cuivre
  • Matériau de la tubulure
    Cuivre
  • Matériau du turbulateur
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHANGEUR DE CHALEUR LP300-4-S

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif