Motion
Solvant pénétrant en vrac Knock'er en vaporisateur 13oz

CRC INDUSTRIES
Knock'er Loose Penetrating Solvent 13oz Spray

Solvant pénétrant CRC - 13 oz, Aérosol, Couleur : Rouge
N° D’ARTICLE MI02978866
N° MFRKnock'er Loose Penetrating Solvent 13oz Spray
Prix20.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
Knock'er Loose Penetrating Solvent 13oz Spray

Solvant pénétrant CRC - 13 oz, Aérosol, Couleur : Rouge
N° D’ARTICLE MI02978866
N° MFRKnock'er Loose Penetrating Solvent 13oz Spray

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix20.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    311°F
  • Taille du conteneur
    13 oz
  • Point de congélation
    -121°F
  • Hauteur
    10 po
  • Longueur
    3.75 po
  • Poids net
    13 oz
  • Gravité spécifique
    0.86
  • Contenu en COV
    99.96
  • Poids
    1.33 lb
  • Largeur
    2.63 po

Détails

  • Application
    Écrous et boulons, goupilles, vis, bagues, pinces, charnières, boutons-pression, cosses, capuchons, verrous, rondelles et mécanismes coulissants.
  • Type de base
    Hydrocarbure
  • Certification
    NSF H2
  • Couleur
    Rouge
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Caractéristiques et avantages
    • Homologué NSF H2 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille • Les résidus de lubrification empêchent la corrosion • Formule à faible teneur en COV • Déloge les pièces rouillées, corrodées et gelées
  • Type de film
    Huile non asséchante
  • Inflammabilité
    Combustible
  • Point d’éclair
    147 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    078254030241
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Température de fonctionnement min.
    32 °F
  • Cote NSF
    H2 Qualité alimentaire
  • Sans danger pour le plastique
    Non
  • Propulseur
    Aucun
  • Règlements
    Règlement sur l’élimination 40 C.F.R. 261.20, Règlement sur l’élimination 40 C.F.R. 261.33
  • Méthode de retrait
    Retirer avec des distillats de pétrole.
  • Résidu
    Oui
  • Parfum
    Pin agréable
  • Série
    Chemisier ample
  • Normes respectées
    RoHS, enregistrement NSF n° 132080
  • Type
    Solvant pénétrant
  • CUP_NON
    078254030241

Aperçu

Description du fabricant
SOLVANT 03024 PENETRAT NON-AER SPR16OZ
  • Homologué NSF H2 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille
  • Les résidus de lubrification empêchent la corrosion
  • Formule à faible teneur en COV
  • Desserre les pièces rouillées, corrodées et gelées

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good