Motion
8971H
Oil Seal - Solid, 5.125 in Shaft Dia., 6.131 in OD, 0.750 in Overall Width, Silicone Lip Material
N° D’ARTICLE MI02979032
N° MFR8971H
Prix141.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 5.125 in Shaft Dia., 6.131 in OD, 0.750 in Overall Width, Silicone Lip Material
N° D’ARTICLE MI02979032
N° MFR8971H
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
Prix141.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    6.131 po
  • Largeur totale
    0.750 po
  • Diamètre de l’arbre
    5.125 po
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Silicone
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893515335
  • Type de joint
    Lèvres multiples
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
8971H JOINT D’ÉTANCHÉITÉ
  • Bonne résistance à la chaleur sèche
  • Excellente capacité à basse température.