Motion
F2B-SXV-200L

DODGE
F2B-SXV-200L

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2 po, montage à bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint d’étanchéité à contact à lèvre unique
N° D’ARTICLE MI02979044
N° MFRF2B-SXV-200L
Prix208.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F2B-SXV-200L

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2 po, montage à bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint d’étanchéité à contact à lèvre unique
N° D’ARTICLE MI02979044
N° MFRF2B-SXV-200L
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
Prix208.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0.6250 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Longueur de l’alésage
    1.9 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    6.1900 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    6.1900 po
  • Poids
    6.89 lb

Détails

  • Série de roulements
    Série 211
  • Type de roulement
    Roulements à billes du collier excentrique
  • Forme de l’alésage
    Ronde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    9755 lbf
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 2-Bolt (usage léger)
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    130352
  • Vitesse maximale
    2500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9755 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6588 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Collier excentrique
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    6588 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782475785186

Aperçu

Description du fabricant
F2B-SXV-200L FLG 130352
  • Boîtier en fonte durable
  • Ajustement serré entre l’insert et le boîtier pour permettre un mauvais alignement
  • Anneau interne carburé pour plus de durabilité et une grande capacité de charge de choc
  • Options de cage novatrices
  • Système de verrouillage de collet excentrique pour une fixation simple et fiable de l’arbre
  • Emballages de scellage conçus pour protéger contre la contamination
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon