Motion
ZFS511578 1 15/16 ROULEAU À BRIDE BRG

REXNORD INC
ZFS511578 1 15/16 FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., alésage 1-15/16 po , montage sur bride 4-Bolt, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02980176
N° MFRZFS511578 1 15/16 FLANGE ROLLER BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZFS511578 1 15/16 FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., alésage 1-15/16 po , montage sur bride 4-Bolt, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02980176
N° MFRZFS511578 1 15/16 FLANGE ROLLER BRG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Poids
    12.8 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    793699507881
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699507881

Aperçu

Description du fabricant
ZFS511578 FLANGE BLK FLTG W/HD BRG