Motion
270L050

MEGADYNE
270L050

Courroie de distribution sans fin en polyuréthane Megapower® (Thermoset) - L, pas de 0.3750 po, longueur de pas de 27.0000 po, largeur de 0.5000 po, 72 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI02980497
N° MFR270L050
Price$40.76/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MEGADYNE
270L050

Courroie de distribution sans fin en polyuréthane Megapower® (Thermoset) - L, pas de 0.3750 po, longueur de pas de 27.0000 po, largeur de 0.5000 po, 72 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI02980497
N° MFR270L050
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
Price$40.76/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    27.0000 po
  • Overall Width  
    0.5000 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Longueur du pas
    27.0000 po

Details

  • Type de courroie
    L
  • Matériel
    Chloroprène
  • Number Of Teeth  
    72
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • CUP_NON
    746041280925

Aperçu

Description du fabricant
COURROIE DE DISTRIBUTION 270L050UK - MÉGAPUISSANCE
  • Moulé en gris/vert, PU thermodurci 88 Shore A et renforcé avec des cordons en acier au zinc
  • Convient aux mouvements et aux commandes de haute puissance et de précision, même dans les applications à grande vitesse
  • Stabilité dimensionnelle constante, faible prétension et bruit, résistance élevée à l’abrasion avec faible entretien, grande flexibilité avec des vitesses linéaires allant jusqu’à 80 m/seconde (plus de 15,000 pi/min)
  • Bonne résistance au vieillissement, à l’hydrolyse, aux rayons UVA et à l’ozone
  • Température de fonctionnement : -13°F à 176°F (jusqu’à 230°F pour de courtes périodes)
  • Haute résistance aux huiles, graisses et graisses
  • Bonne résistance à la plupart des acides et des alcalis
  • Fonctionne particulièrement bien sur les variateurs à gradins et synchronisés avec la lumière, dans les applications d’automatisation de bureau et d’appareils domestiques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif