Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.7500 po
- Valeur P maximale4900
- Valeur PV maximale300000
- Extérieur Diamètre1.2500 po
- Épaisseur0.1250 po
Détails
- Matériau du roulementVéspel
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905089039
- Valeur V max.3000
- Plage de température de fonctionnementMin -400 oF
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni
- CUP_NON717905089039