Motion
MP-55C CR

SEALMASTER
MP-55C CR

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 3-7/16 po, matériau en acier inoxydable, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02986096
N° MFRMP-55C CR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
MP-55C CR

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 3-7/16 po, matériau en acier inoxydable, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02986096
N° MFRMP-55C CR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.0000 po
  • Largeur de la base
    4.3750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.6250 à 12.6250 po
  • Taille du boulon
    0,8750 po
  • Diamètre à l’alésage
    3-7/16 po
  • Hauteur totale
    8.2500 po
  • Longueur totale
    15.0000 po
  • Largeur totale
    3.7813 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Sans joint Flinger • Graisse GoldPlex-FG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    702815
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    3-37C FG2
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    MP
  • CUP_NON
    662461241394

Aperçu

Description du fabricant
MP-55C CR
  • Sans joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-FG

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon