Motion
521H25A+580 Y = 20

THOMSON (ALTRA)
521H25A+580 Y=20

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : 500, rail 25 mm, standard
N° D’ARTICLE MI02986172
N° MFR521H25A+580 Y=20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
521H25A+580 Y=20

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : 500, rail 25 mm, standard
N° D’ARTICLE MI02986172
N° MFR521H25A+580 Y=20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    25 mm
  • Hauteur totale
    22.70 mm
  • Longueur totale
    580 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Taille de la vis de rail
    M6
  • Poids
    2.016 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Style de rail
    Standard
  • Type de rail
    Qualité H, précision de style A
  • Série
    500

Aperçu

Description du fabricant
521H25A580 RAIL Y=20MM

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif