Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Longueur totale17 po
Détails
- Précision±3 % - CW | ±6 % - CCW
- Mode d’emploiLes deux
- MatérielAcier
- Tête à cliquetClé à cliquet
- Gradations de l’échelle0.5 pi-lb
- Mesure de la balanceImpériale
- Plage de couple (pi-lb)20 à 100 pi-lb
- Plage de couple (en-lb)240 à 1200 po-lb
- Plage de couple (N-m)27.2 à 136 N-m
- Type de cléMicromètre