Motion
J6016C
Clé dynamométrique – micromètre, prise1/2 po, 30 à 150 pi-lb, ±3 % précision dans le sens des aiguilles d'une montre (CW) ±6 % précision dans le sens inverse des aiguilles d'une montre | (CCW)
N° D’ARTICLE MI02986321
N° MFRJ6016C
Prix380.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé dynamométrique – micromètre, prise1/2 po, 30 à 150 pi-lb, ±3 % précision dans le sens des aiguilles d'une montre (CW) ±6 % précision dans le sens inverse des aiguilles d'une montre | (CCW)
N° D’ARTICLE MI02986321
N° MFRJ6016C

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix380.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Longueur totale
    21-1/2 po
  • Poids
    4.86 lb

Détails

  • Précision
    ±6  % - CCW
  • Mode d’emploi
    Les deux
  • Matériel
    Acier
  • Tête à cliquet
    Clé à cliquet
  • Gradations de l’échelle
    1 pi-lb
  • Mesure de la balance
    Impériale
  • Plage de couple (pi-lb)
    30 à 150 pi-lb
  • Plage de couple (en-lb)
    360 à 1800 po-lb
  • Plage de couple (N-m)
    40.8 à 204 N-m
  • CUP_NON
    662679235918
  • Type de clé
    Micromètre

Aperçu

Description du fabricant
J6016C TW 1/2 DR 30-150 FTLBS