Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1 po
- Longueur totale3-3/32 po
- Taille du support2-1/8 po
Détails
- Revêtement de finitionOxyde noir
- MatérielAcier allié
- Système de mesureImpériale
- Style d’arbreDroit standard
- Pointes de support6 PT
- Type de douilleStandard
- CUP_NON662679370695
Aperçu
- Idéal pour une utilisation sur les fixations tenaces ou endommagées et les fixations faites de matériaux souples
- Configuration d’entraînement haute performance qui permet un engagement rapide et facile des douilles sur les méplats des fixations, et non sur les coins
- La configuration utilise une conception de coin arrondi, déplaçant la zone de contact et la contrainte loin des coins de la fixation et répartissant les contraintes de contact sur une grande zone de la douille, minimisant le glissement
- La conception interne minimise l’arrondissement des fixations, aide à prolonger la durée de vie des fixations et permet à l’utilisateur de tourner plus facilement les fixations usées, arrondies ou rouillées