Motion
J10058
Douille à chocs - douille : 3-5/8 po, prise : 1 po, 6 pans, oxyde noir, longueur hors tout : 4-3/4 po, impérial
N° D’ARTICLE MI02986661
N° MFRJ10058
Price$546.24/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à chocs - douille : 3-5/8 po, prise : 1 po, 6 pans, oxyde noir, longueur hors tout : 4-3/4 po, impérial
N° D’ARTICLE MI02986661
N° MFRJ10058

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix546.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1 po
  • Longueur totale
    4-3/4 po
  • Taille du support
    3-5/8 po

Details

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier allié
  • Système de mesure
    Impériale
  • Style d’arbre
    Droit standard
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Standard
  • CUP_NON
    662679371050

Aperçu

Description du fabricant
J10058 SKT IMP 1 DR 3-5/8 6 PT
  • Idéal pour une utilisation sur les fixations tenaces ou endommagées et les fixations faites de matériaux souples
  • Configuration d’entraînement haute performance qui permet un engagement rapide et facile des douilles sur les méplats des fixations, et non sur les coins
  • La configuration utilise une conception de coin arrondi, déplaçant la zone de contact et la contrainte loin des coins de la fixation et répartissant les contraintes de contact sur une grande zone de la douille, minimisant le glissement
  • La conception interne minimise l’arrondissement des fixations, aide à prolonger la durée de vie des fixations et permet à l’utilisateur de tourner plus facilement les fixations usées, arrondies ou rouillées

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif