Motion
12-951
Base plate SpokeShave
N° D’ARTICLE MI02986671
N° MFR12-951
Prix45.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Base plate SpokeShave
N° D’ARTICLE MI02986671
N° MFR12-951
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
Prix45.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de biseau
    25 degrés
  • Épaisseur de la lame
    0.062 po
  • Largeur de lame
    2.125 po
  • Épaisseur du brise-copeaux
    0.1730 po
  • Largeur de coupe
    2-1/8 po
  • Longueur
    10 po
  • Longueur de la semelle
    0.8660 po
  • Largeur de la semelle
    2.8000 po
  • Poids
    1.13 lb
  • Largeur
    1-5/8 po

Détails

  • Gorge réglable
    Oui
  • Matériau de base
    Fer
  • Orientation en biseau
    Biseau vers le haut
  • Matériau de la lame
    Acier à haute teneur en carbone
  • Réglage de la profondeur de coupe
    Profondeur de coupe réglable
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Angle de grenouille
    40.00 degrés
  • Matériau de la poignée
    Polycarbonate
  • Contenu de l’emballage
    Plan de rasage Spoke
  • Matériau du lit du plan
    Fonte
  • Type d’avion
    Bord
  • Lame de fer de rechange
    12-350
  • Type de semelle
    Non ondulé
  • CUP_NON
    076174129519

Aperçu

Description du fabricant
12-951 BASE PLATE À RASOIR
  • Conçu pour le travail courbé, comme le façonnage des sièges et des pieds
  • Les pinces coupantes sont entièrement réglables pour la profondeur de coupe et l’épaisseur des copeaux
  • Base plate pour surfaces plates et convexes

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif