Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame10 po
- Longueur11 po
- Longueur totale10-1/2 po
- Dents par pouce24
- Profondeur de la gorge8.66 po
Détails
- DemandesCloison sèche, plastique, bois
- Matériau de la lameAcier
- Lame(s) inclusesAcier au carbone 10 po (24 TPI)
- Rangement de lame intégréStockage non intégré
- CouleurGris
- Matériau du cadrePolypropylène
- Style de cadreMini
- Couleur de la poignéeGris
- Style de poignéePrise confortable, prise en plastique
- Nombre de pièces2
- Types de produitsScie à métaux miniature
- Réglage de la tensionTension non réglable
- CUP_NON076174208078
Aperçu
- Prise ergonomique avec repose-pouce pour un confort maximal
- La poignée couvre la lame pour aider à protéger les mains de l’utilisateur