Motion
ÉCROU À BILLE SBN10468

NOOK INDUSTRIES
SBN10468 BALL NUT

Écrou à bille SRT - 0.1560 po de diamètre nominal, sens de filetage gauche
N° D’ARTICLE MI02987286
N° MFRSBN10468 BALL NUT
Prix429.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
SBN10468 BALL NUT

Écrou à bille SRT - 0.1560 po de diamètre nominal, sens de filetage gauche
N° D’ARTICLE MI02987286
N° MFRSBN10468 BALL NUT

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix429.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle à bille
    1.0000 po
  • Plomb
    0.2500 po
  • Diamètre nominal de la vis
    0.1560 po
  • Poids de l’écrou
    0.8 lb
  • Diamètre minimal de la racine
    0.8200 po
  • Poids de la vis
    2.2 pi-lb
  • Serrer pour augmenter de 1 lb
    0.044 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Écrou sphérique SRT
  • Boules par écrou de circuit
    86/86
  • Capacité de charge dynamique
    1612 lb
  • Capacité de charge statique
    13913 lb
  • Direction du filetage
    Main gauche

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU À BILLE SBN10468