Motion
231/500BK.MB.T52BW

FAG (SCHAEFFLER)
231/500BK.MB.T52BW

Roulement à rouleaux sphériques – DI 500 mm, DI 830 mm, largeur 264 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI02987782
N° MFR231/500BK.MB.T52BW
Prix160,826.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
231/500BK.MB.T52BW

Roulement à rouleaux sphériques – DI 500 mm, DI 830 mm, largeur 264 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI02987782
N° MFR231/500BK.MB.T52BW

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix160,826.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    500 mm
  • Rayon du filet
    6.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    830 mm
  • Global Largeur  
    264 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    1269.4 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique 231..-BEA-XL-K-MB1, nervures extérieures symétriques 2 avec rondelle nervurée
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    780 tr/min
  • Vitesse maximale
    690 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    231
  • CUP_NON
    4047643245463

Aperçu

Description du fabricant
231/500-BEA-XL-K-MB1-T52BW